NVENT HOFFMAN - MURAL, 800X600X300, HIGIÉNICO, 1 PUERTA, CON MP, ACERO INOXIDABLE 304, IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
291 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AFS08063
Ref.Sonepar
793856
EAN
8713574086364
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
sí
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


