NVENT HOFFMAN - Neutral / barra tierra 2000x12x3mm barra con 133 terminales premontados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 133
Corriente asignada - 170 A
Material - Cobre
Superficie del carril de contacto - Sin tratamiento
Limpieza desde placa posterior - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSM2000
Ref.Sonepar
716994
EAN
8713574109438
Número de conexiones:
133
Corriente asignada:
170 A
Material:
Cobre
Superficie del carril de contacto:
Sin tratamiento
Limpieza desde placa posterior:
10 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Montaje con aislamiento:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


