NVENT HOFFMAN - Panel control operador OICP 415x470x200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 470 mm
Altura - 415 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OICP414720
Ref.Sonepar
375161
EAN
8713574115729
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
470 mm
Altura:
415 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
0
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


