NVENT HOFFMAN - Panel de separación 1800x500 - SPD1805
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 1800 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPD1805
Ref.Sonepar
375210
EAN
8713574068483
Anchura:
500 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Acero
Placa separadora, 1800x500. Divide armarios combinados manteniendo el grado IP (con SPDG). Puede usarse también para separación parcial en profundidad/altura. Divide dos MCS/MCD armarios combinados. Material: Acero cincado de 1,5 mm. Instrucciones de montaje: IP 43, tipo 1, el sellado se logra utilizando la junta SPDG. Para separación interna utilice los soportes CCM. Para lograr protección EMC debe utilizar la junta de apantallamiento SPDEG.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


