NVENT HOFFMAN - Panel de separación 2000x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 2000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
88 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SPD2005
Ref.Sonepar
375211
EAN
8713574068506
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Placa separadora, 2000x500. Divide armarios combinados manteniendo el grado IP (con SPDG). Puede usarse también para separación parcial en profundidad/altura. Divide dos MCS/MCD armarios combinados. Material: Acero cincado de 1,5 mm. Instrucciones de montaje: IP 43, tipo 1, el sellado se logra utilizando la junta SPDG. Para separación interna utilice los soportes CCM. Para lograr protección EMC debe utilizar la junta de apantallamiento SPDEG.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


