NVENT HOFFMAN - Panel de separación 2000x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
88 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SPD2008
Ref.Sonepar
183386
EAN
8713574068520
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Placa separadora, 2000x800. Divide armarios combinados manteniendo el grado IP (icw SPDG). Puede usarse también para separación parcial en profundidad/altura. Divide dos armarios combinados. Se fija con el kit CCJ. Para conseguir IP 43, tipo 1 se puede colocar la junta de neopreno SPDG01 en el panel. La junta para apantallamiento SPDEG tiene que ser usada para lograr protección EMI. Material: Acero cincado de 1,5 mm. Instrucciones de montaje: Añada soportes CCJ para su montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


