NVENT HOFFMAN - Panel frontal vertical 2000x200 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Altura - 2000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DPB20002R5
Ref.Sonepar
108749
EAN
8713574122710
Anchura:
200 mm
Altura:
2000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


