NVENT HOFFMAN - Panel MSES separación horizontal - MSES600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSES600
Ref.Sonepar
292868
EAN
8713574180895
Anchura:
600 mm
Panel hora. segreg. ext, 600. Paneles separadores horizontales para colocarlos entre los perfiles de montaje y las puertas parciales frontales. Se montan fácilmente y permiten obtener compartimentos de Forma 4 para unidades MCB y MCCB. No se necesitan tornillos. Material: Policarbonato reforzado de 3 mm. Suministro: 1 unidad.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN