NVENT HOFFMAN - Panel MSPS para sección entrada / salida 2000x600 - MSPS2006F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
162 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSPS2006F
Ref.Sonepar
292874
EAN
8713574181274
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Paneles laterales internos,2000x600. Paneles laterales internos para construir secciones verticales. Se necesita el patrón de taladros del marco en la parte delantera, trasera, superior e inferior. Material: Acero galvanizado de 1,5 mm. Suministro: 1 pieza con material de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


