NVENT HOFFMAN - PERF. INTERIOR EN PROF., 300

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Perfil

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DIP300

Ref.Sonepar

805543

EAN

8713574224902

Modelo:

Perfil

Material:

Metal

Perfil interior en profuncidad D300mm acero zincado. El sistema de perfiles DIP es un sistema de perfiles de 40 mm de ancho y 25 mm de alto, que se puede montar en profundidad del armario. Se puede usar también en combinación con los perfiles CLPF y CLPK. Se suministran dos líneas de taladros para fijación de tuercas enjauladas y tornillos autoroscantes.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN