NVENT HOFFMAN - PERFIL DE MONTAJE, 800 - CLPO800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sistémico
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 800 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLPO800
Ref.Sonepar
781844
EAN
8713574233607
Modelo:
Sistémico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
800 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
75 mm
Perfil de montaje, 800, galvanizado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


