NVENT HOFFMAN - Perfil entrada cables 800 (2u) - SCE800

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 800 mm

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SCE800

Ref.Sonepar

207231

EAN

8713574216198

Anchura:

800 mm

Material:

Plástico

Color:

Negro

Perfil entrada cables, 800. Perfil de sección para entrada de cable para armarios autoportantes de acero dulce. IP 55. Para el sellado de la entrada de cable entre las tapas pasacables. Proporciona un correcto sellado entre cables y rellena los huecos para evitar que se introduzca polvo en el armario. La espuma viene premontada en el perfil de sección que se instala fácilmente en las placas inferiores gracias a su sistema de montaje a presión. Es una alternativa al nuevo kit de junta inferior BG01. Material: Perfil de sección de PVC extruido. Junta: espuma adhesiva con un tamaño de 30x25 mm. 1 juego consta de 2 perfiles de sección a presión con espuma de goma.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN