NVENT HOFFMAN - Perfil horizontal DHP 500 - DHP050

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Perfil horizontal DHP 500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DHP050

Ref.Sonepar

878190

EAN

8713574203099

Perfiles horizontales, 500. Perfiles Horizontales con un patrón de taladros cada 25 mm de diámetros 4,5 y 6,5 mm para la fijación e instalación de equipamiento. Se fijan directamente sobre los perfiles de montaje de puerta MMDP. También se pueden montar verticalmente sobre dos perfiles horizontales. Para puertas con apertura con sistema de varillas, se deben cortar los perfiles por donde se indica. En armarios con doble puerta, no se pueden montar en la puerta que no incluye el cierre. Material: Acero galvanizado de 1,5 mm. 5 piezas con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN