NVENT HOFFMAN - Perfil horizontal DHP 600 - DHP060

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Perfil horizontal DHP 600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DHP060

Ref.Sonepar

894011

EAN

8713574203105

Perfiles horizontales, 600. Perfiles Horizontales con un patrón de taladros cada 25 mm de diámetros 4,5 y 6,5 mm para la fijación e instalación de equipamiento. Se fijan directamente sobre los perfiles de montaje de puerta MMDP. También se pueden montar verticalmente sobre dos perfiles horizontales. Para puertas con apertura con sistema de varillas, se deben cortar los perfiles por donde se indica. En armarios con doble puerta, no se pueden montar en la puerta que no incluye el cierre. Material: Acero galvanizado de 1,5 mm. 5 piezas con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN