NVENT HOFFMAN - Perfil horizontal DHP 800 - DHP080

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Perfil horizontal DHP 800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DHP080

Ref.Sonepar

240049

EAN

8713574203112

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Perfiles horizontales, 800. Perfiles Horizontales con un patrón de taladros cada 25 mm de diámetros 4,5 y 6,5 mm para la fijación e instalación de equipamiento. Se fijan directamente sobre los perfiles de montaje de puerta MMDP. También se pueden montar verticalmente sobre dos perfiles horizontales. Para puertas con apertura con sistema de varillas, se deben cortar los perfiles por donde se indica. En armarios con doble puerta, no se pueden montar en la puerta que no incluye el cierre. Material: Acero galvanizado de 1,5 mm. 5 piezas con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN