NVENT HOFFMAN - PERFILES TAPAS FRONT, 1800X800, 2 PERF. HORIZONTALES + 2 PERF. VERTICALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSFCP1808R5
Ref.Sonepar
375132
EAN
8713574214873
Anchura:
800 mm
Altura:
1800 mm
Perfiles tapas frontal, 1800x800. Marco frontal formado por dos perfiles horizontales y dos verticales. Para fijación de las tapas frontales MSMBP y MSMCP. Material: Acero galvanizado de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 2 perfiles verticales, perfiles superior e inferior, y material de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


