NVENT HOFFMAN - Placa de baquelita AMI08060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AMI08060
Ref.Sonepar
195155
EAN
8713574072336
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


