NVENT HOFFMAN - Placa de montaje 1600x1200x1494

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1600 mm

  • Anchura - 1094 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

336 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MP1612

Ref.Sonepar

658441

EAN

8713574067844

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1600 mm

Anchura:

1094 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 1600x1200. Placa de montaje estándar. Placa de montaje estándar. El kit de montaje MPA 06 se pide por separado. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones, utilice los perfiles de refuerzo MPR y MPE o los soportes MPEF. Carga máxima: 6000N. Material: Acero galvanizado de 3 mm. Nota: Placas de montaje de 500 mm de ancho para ser montadas en el lateral del armario están disponibles bajo pedido.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN