NVENT HOFFMAN - Placa de montaje 2000x800x1894 - MP2008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 694 mm
Altura - 1894 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MP2008
Ref.Sonepar
181629
EAN
8713574067905
Material:
Acero
Anchura:
694 mm
Altura:
1894 mm
Placa de montaje, 2000x800. Placa de montaje estándar. Placa de montaje estándar. El kit de montaje MPA 06 se pide por separado. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones, utilice los perfiles de refuerzo MPR y MPE o los soportes MPEF. Carga máxima: 6000N. Material: Acero galvanizado de 3 mm. Nota: Placas de montaje de 500 mm de ancho para ser montadas en el lateral del armario están disponibles bajo pedido.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


