NVENT HOFFMAN - Placa de montaje AMP 1200x1000 - AMP12100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 1000 mm
Altura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMP12100
Ref.Sonepar
628938
EAN
8713574072756
Material:
Acero
Anchura:
1000 mm
Altura:
1200 mm
Placa de montaje, 1200x1000, acero galvanizado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


