NVENT HOFFMAN - PLACA DE MONTAJE AMP 1200X800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 800 mm
Altura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMP12080
Ref.Sonepar
183689
EAN
8713574072749
Material:
Acero
Anchura:
800 mm
Altura:
1200 mm
Placa de montaje, 1200x800, acero galvanizado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


