NVENT HOFFMAN - Placa de montaje AMP 1400x1000 - AMP14100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 1000 mm
Altura - 1400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMP14100
Ref.Sonepar
236040
EAN
8713574072770
Material:
Acero
Anchura:
1000 mm
Altura:
1400 mm
Placa de montaje, 1400x1000, acero galvanizado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


