NVENT HOFFMAN - Placa de montaje AMP 300x250 - AMP03025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 250 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AMP03025
Ref.Sonepar
150811
EAN
8713574072473
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
250 mm
Altura:
300 mm
Placa de montaje, 300x250, acero galvanizado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


