NVENT HOFFMAN - Placa de montaje AMP 300x300 - AMP03030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 300 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AMP03030
Ref.Sonepar
631133
EAN
8713574072480
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
300 mm
Altura:
300 mm
Placa de montaje, 300x300. Sistema de montaje polivalente. Placa de montaje de chapa de acero para armarios murales. Todos los tamaños de 800 mm de alto y superior están reforzadas con bordes plegados. Se puede ajustar en profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS por favor consultar el catálogo de repuestos. Material: Chapa de acero galvanizado.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


