NVENT HOFFMAN - Placa de montaje AMP 600x500 - AMP06050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 500 mm
Altura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMP06050
Ref.Sonepar
374941
EAN
8713574072626
Material:
Acero
Anchura:
500 mm
Altura:
600 mm
Placa de montaje, 600x500. Sistema de montaje polivalente. Placa de montaje de chapa de acero para armarios murales. Todos los tamaños de 800 mm de alto y superior están reforzadas con bordes plegados. Se puede ajustar en profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS por favor consultar el catálogo de repuestos. Material: Chapa de acero galvanizado.


