NVENT HOFFMAN - Placa de montaje AMP 600x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AMP06060
Ref.Sonepar
374942
EAN
8713574072633
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Placa de montaje, 600x600. Sistema de montaje polivalente. Placa de montaje de chapa de acero para armarios murales. Todos los tamaños de 800 mm de alto y superior están reforzadas con bordes plegados. Se puede ajustar en profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS por favor consultar el catálogo de repuestos. Material: Chapa de acero galvanizado.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


