NVENT HOFFMAN - PLACA DE MONTAJE AMP 800X1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 1200 mm
Altura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMP08120
Ref.Sonepar
497819
EAN
8713574072695
Material:
Acero
Anchura:
1200 mm
Altura:
800 mm
Placa de montaje, 800x1200, acero galvanizado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


