NVENT HOFFMAN - Placa de montaje intermedia 1800 - MPF1800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 103 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MPF1800
Ref.Sonepar
166262
EAN
8713574068001
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
103 mm
Altura:
1800 mm
Placa intermedia, 1800. Proporciona una superficie de montaje plana en armarios combinados cuando la placa de montaje no está enrasada con el marco. Cubre el hueco entre dos placas de montaje adyacentes, proporcionando una superficie continua de trabajo en dos armarios combinados. Material: Acero cincado de 2 mm. 1 placa con accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


