NVENT HOFFMAN - Placa de montaje intermedia 2000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 103 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPF2000
Ref.Sonepar
247308
EAN
8713574068018
Material:
Acero
Anchura:
103 mm
Altura:
2000 mm
Placa intermedia, 2000. Proporciona una superficie de montaje plana en armarios combinados cuando la placa de montaje no está enrasada con el marco. Cubre el hueco entre dos placas de montaje adyacentes, proporcionando una superficie continua de trabajo en dos armarios combinados. Material: Acero cincado de 2 mm. 1 placa con accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


