NVENT HOFFMAN - Placa de montaje parcial 800x800x694 - MPP0808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 694 mm
Altura - 694 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPP0808
Ref.Sonepar
497857
EAN
8713574068100
Material:
Acero
Anchura:
694 mm
Altura:
694 mm
Placa de montaje, 800x800. Placas de montaje en altura parcial, se pueden fijar en casi cualquier sitio de un armario usando perfiles CLPK o directamente en el marco del armario. Montado directamente en la estructura del armario o en los perfiles de fijación rápida (CLPK). El diseño especial de los soportes permite su montaje por una sola persona. Puede montarse en cualquier posición en altura o en profundidad en pasos de 25 mm. Los tamaños adecuados también pueden utilizarse en los laterales del armario. Material: Acero galvanizado de 3 mm. 1 placa con accesorios de montaje. Instrucciones de montaje: Añadir CLPK para ajuste en profundidad. Nota: Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


