NVENT HOFFMAN - Placa de montaje parcial 800x800x894 - MPP1008

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Placa de montaje parcial 800x800x894

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPP1008

Ref.Sonepar

859765

EAN

8713574068124

Placa de montaje, 1000x800. Placas de montaje en altura parcial, se pueden fijar en casi cualquier sitio de un armario usando perfiles CLPK o directamente en el marco del armario. Montado directamente en la estructura del armario o en los perfiles de fijación rápida (CLPK). El diseño especial de los soportes permite su montaje por una sola persona. Puede montarse en cualquier posición en altura o en profundidad en pasos de 25 mm. Los tamaños adecuados también pueden utilizarse en los laterales del armario. Material: Acero galvanizado de 3 mm. 1 placa con accesorios de montaje. Instrucciones de montaje: Añadir CLPK para ajuste en profundidad. Nota: Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN