NVENT HOFFMAN - Placa frontal OIFP 305x355
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 395 mm
Altura - 305 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 395 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 345 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OIFP3439
Ref.Sonepar
375164
EAN
8713574118935
Anchura:
395 mm
Altura:
305 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
395 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
345 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


