NVENT HOFFMAN - Placa frontal OIFP 358x485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 525 mm
Altura - 358 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 525 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 398 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OIFP3952
Ref.Sonepar
275639
EAN
8713574118928
Anchura:
525 mm
Altura:
358 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
525 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
398 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


