NVENT HOFFMAN - Placa frontal OIFP 375x430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 470 mm
Altura - 375 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 470 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 415 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OIFP4147
Ref.Sonepar
375165
EAN
8713574118843
Anchura:
470 mm
Altura:
375 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
470 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
415 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


