NVENT HOFFMAN - Placa frontal OIFP 455x502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 542 mm
Altura - 455 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 542 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 495 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OIFP4954
Ref.Sonepar
714044
EAN
8713574118850
Anchura:
542 mm
Altura:
455 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
542 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
495 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


