NVENT HOFFMAN - Placa montaje 1000/1250x890/1140 acero - UMPZ100125

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura - 1250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

231 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UMPZ100125

Ref.Sonepar

197238

EAN

8713574101210

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1000 mm

Anchura:

1250 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 1000x1250. Placa de montaje de acero para armarios UDP/UDPT. Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN