NVENT HOFFMAN - Placa montaje 1000/1250x890/1140 Pertinax 5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 1000 mm
Anchura - 1250 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
284 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPP100125
Ref.Sonepar
375249
EAN
8713574101104
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
1000 mm
Anchura:
1250 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


