NVENT HOFFMAN - Placa montaje 1000/500x890/390 acero

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UMPZ100500

Ref.Sonepar

424093

EAN

8713574101197

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1000 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 1000x500. Placa de montaje de acero para armarios UDP/UDPT. Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN