NVENT HOFFMAN - Placa montaje 150x150 BMP acero galvanizado - BMP1515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 150 mm
Altura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BMP1515
Ref.Sonepar
188937
EAN
8713574160170
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
150 mm
Altura:
150 mm
Placa de montaje, 150x150. Placa de montaje de acero para cajas STB. Material: Chapa de acero galvanizado de 2mm.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


