NVENT HOFFMAN - Placa montaje 200x200 BMP acero galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 200 mm
Altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BMP2020
Ref.Sonepar
137721
EAN
8713574160194
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
200 mm
Altura:
200 mm
Placa de montaje, 200x200. Placa de montaje de acero para cajas STB. Material: Chapa de acero galvanizado de 2mm.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


