NVENT HOFFMAN - Placa montaje 300x500 BMP acero galvanizado - BMP3050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 500 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BMP3050
Ref.Sonepar
445377
EAN
8713574160279
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
500 mm
Altura:
300 mm
Placa de montaje, 300x500. Placa de montaje de acero para cajas STB. Material: Chapa de acero galvanizado de 2mm.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


