NVENT HOFFMAN - Placa montaje 300x600 BMP acero galvanizado - BMP3060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BMP3060
Ref.Sonepar
374961
EAN
8713574160286
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Placa de montaje, 300x600, acero galvanizado
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


