NVENT HOFFMAN - Placa montaje 400x800 BMP acero galvanizado - BMP4080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Anchura - 800 mm
Altura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMP4080
Ref.Sonepar
288281
EAN
8713574160316
Material:
Acero
Anchura:
800 mm
Altura:
400 mm
Placa de montaje, 400x800, acero galvanizado


