NVENT HOFFMAN - Placa montaje 500/500x390/390 acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 390 mm
Anchura - 390 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UMPZ5050
Ref.Sonepar
375251
EAN
8713574101142
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
390 mm
Anchura:
390 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 500x500. Placa de montaje de acero para armarios UDP/UDPT. Material: Acero galvanizado de 2 mm.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


