NVENT HOFFMAN - Placa montaje 500/500x390/390 Pertinax 5mm

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UMPP5050

Ref.Sonepar

290758

EAN

8713574101036

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

500 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 500x500. Placa de montaje aislante para armarios UDP/UDPT. Material: Pertinax de 5 mm.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN