NVENT HOFFMAN - Placa montaje 750/1000x640/890 acero - UMPZ75100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 890 mm
Anchura - 640 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPZ75100
Ref.Sonepar
375253
EAN
8713574101173
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
890 mm
Anchura:
640 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


