NVENT HOFFMAN - Placa montaje 750/1000x640/890 Pertinax 5mm - UMPP75100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 750 mm
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
126 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPP75100
Ref.Sonepar
375250
EAN
8713574101067
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
750 mm
Anchura:
1000 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 750x1000. Placa de montaje aislante para armarios UDP/UDPT. Material: Pertinax de 5 mm.


