NVENT HOFFMAN - Placa montaje 750/1250x640/1140 Pertinax 5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 750 mm
Anchura - 1250 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
154 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPP75125
Ref.Sonepar
202958
EAN
8713574101074
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
750 mm
Anchura:
1250 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


