NVENT HOFFMAN - Placa montaje 750/750x640/640 Pertinax 5mm

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 750 mm

  • Anchura - 750 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UMPP7575

Ref.Sonepar

245048

EAN

8713574101050

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

750 mm

Anchura:

750 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje, 750x750. Placa de montaje aislante para armarios UDP/UDPT. Material: Pertinax de 5 mm.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN