NVENT HOFFMAN - Placa montaje aislante UMPP 300x200x250 5mm - UMPP320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 315 mm
Anchura - 215 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMPP320
Ref.Sonepar
286167
EAN
8713574100367
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
315 mm
Anchura:
215 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje, 315x215. Placa de montaje aislante para armarios UCP/UCPT. Material: Pertinax de 5 mm.


